SIEMENS - Steckrelais, 1 Wechsler, Relais 15 mm, 24 V DC, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT314024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209571013
Sonepar Artikelnummer
120231290
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT314024
Hersteller Typ
LZX:RT314024
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT314024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364110
Gewicht:
0.017 kg
- Leistungsaufnahme: 1 W
- Breite: 15 mm
- Spannung: DC 24 V
- Geeignet für LZS-Sockel
- Verfügbar in Bauformen: RT, PT, MT
- Vielfältige Spulenspannungen erhältlich
- Flexibele Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfache Austauschbarkeit der Steckrelais
- Ideal für kleine Lasten und Potentialumschaltung
- Umfassendes Programm für verschiedene Anwendungen
Steckrelais 1 W, Breite 15 mm, DC 24 V
Das Steckrelais SIRIUS LZX dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


