SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, 115 V AC, 16A, B=15,5 mm, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT424615
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570955
Sonepar Artikelnummer
120225083
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT424615
Hersteller Typ
LZX:RT424615
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT424615
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.015 kg
- 2 Wechsler
- Spannung: AC 115 V
- Strom: 16 A
- Breite: 15,5 mm
- Kompatibel mit Stecksockel LZS
- Verfügbare Bauformen: RT, PT und MT
- Verschiedene Spulenspannungen verfügbar
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfacher Austausch der Module
- Geeignet für verschiedene Anwendungen und Schaltbedarfe
- Bietet eine zuverlässige Lösung für kleine Lasten und Potentialumschaltungen
Steckrelais, 2 Wechsler AC 115 V, 16 A, Breite 15,5 mm
Die Steckrelais SIRIUS LZX ermöglichen die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung und das Schalten kleiner Lasten in einem kompakten Modulformat.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


