SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, 24 V AC, 8A, B=15,5 mm, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT424524
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209570962
Sonepar Artikelnummer
120225082
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT424524
Hersteller Typ
LZX:RT424524
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT424524
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.012 kg
- Typ: Steckrelais SIRIUS LZX
- Wechsler: 2
- Spannung: 24 V AC
- Strom: 8 A
- Breite: 15,5 mm
- Sockel: LZS
- Bauformen: RT, PT, MT
- Spulenspannungen: verschiedene verfügbar
- Galvanische Trennung für erhöhte Sicherheit.
- Kontaktvervielfachung für flexiblen Einsatz.
- Einfache Austauschbarkeit der Module.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten mit einem einheitlichen Programm.
Steckrelais, 2 Wechsler 24 V AC, 8 A, Breite 15,5 mm
Das Steckrelais SIRIUS LZX ermöglicht eine flexible Gestaltung des Komplettgerätes und eignet sich hervorragend zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


