SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, AC 230 V, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT270730
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568464
Sonepar Artikelnummer
120225067
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT270730
Hersteller Typ
LZX:PT270730
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT270730
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.030 kg
- Modell: SIRIUS LZX als Einzelmodul
- Spannung: AC 230 V
- Verfügbare Bauformen: RT, PT und MT
- Galvanische Trennung
- Verschiedene Spulenspannungen verfügbar
- Flexibles Design des Komplettgerätes
- Unkomplizierter Austausch der Module
- Eignung für Kontaktvervielfachung und Potentialumschaltung
- Optimale Lösung für kleine Lasten
Steckrelais, 2 Wechsler AC 230 V
Die Steckrelais SIRIUS LZX bieten eine flexible Lösung zur Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


