Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, DC 24 V, auch für LZS-Sockel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, DC 24 V, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT270024

  • Komplettgerät mit Sockel - Nein

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209568433

Sonepar Artikelnummer

120225064

Hersteller Artikelnummer

LZX:PT270024

Hersteller Typ

LZX:PT270024

Hersteller Artikel Nr.:

LZX:PT270024

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

22.5 mm

Höhe:

28 mm

Tiefe:

35 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.029 kg

    Steckrelais, 2 Wechsler DC 24 V

    Das Steckrelais dient zur Kontaktvervielfachung und potenzialumschaltung bei kleinen Lasten, und ermöglicht eine flexible Gestaltung von Komplettgeräten.

    Technische Details:

    • Spannung: DC 24 V
    • Wechsler: 2 Wechsler
    • Kompatibel mit Stecksockel LZS für galvanische Trennung
    • Lieferbar in den Bauformen: RT, PT und MT
    • Verfügbare Spulenspannungen: Verschiedene

    Kunden Vorteile:

    • Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
    • Einfacher Austausch der Einzelmodule
    • Geeignet für das Schalten kleiner Lasten
    • Einsatzvielfalt mit einem Programm für alle Fälle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie