SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, Relais 15 mm, 12 V DC, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT424012
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209891715
Sonepar Artikelnummer
120587175
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT424012
Hersteller Typ
LZX:RT424012
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT424012
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.010 kg
- Leistung: 2 W
- Breite: 15 mm
- Spannung: DC 12 V
- Einzelmodul in Kombination mit Stecksockel LZS
- Verfügbar in verschiedenen Spulenspannungen
- Bauformen: RT, PT und MT
- Flexibilität bei der Gestaltung des Komplettgerätes
- Unkomplizierter Austausch der Relaismodule
- Geeignet für verschiedene Anwendungen durch umfangreiches Programm
Steckrelais 2 W, Breite 15 mm, DC 12 V
Das Steckrelais SIRIUS LZX dient der galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


