SIEMENS - Steckrelais, 2 Wechsler, Relais 15 mm, 230 V AC, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:RT424730
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209864603
Sonepar Artikelnummer
120231293
Hersteller Artikelnummer
LZX:RT424730
Hersteller Typ
LZX:RT424730
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:RT424730
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
12.7 mm
Höhe:
29 mm
Tiefe:
19.5 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.012 kg
- Breite: 15 mm
- Spannung: AC 230 V
- In Kombination mit LZS-Sockel für Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfacher Austausch der Relais
- Lieferbar in Bauformen: RT, PT und MT
- Verfügbar in verschiedenen Spulenspannungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme durch kompaktes Design.
- Ermöglicht flexible Anpassungen des gesamten Gerätes.
- Unterstützt die schlüssige Trennung von Steuersignalen.
- Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte Siemens Technologie.
Steckrelais 2 W
Das Steckrelais SIRIUS LZX dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung, zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


