SIEMENS - Steckrelais, 3 Wechsler, 115 V AC, 10 A, B=22,5 mm auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT370615
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568495
Sonepar Artikelnummer
120225070
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT370615
Hersteller Typ
LZX:PT370615
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT370615
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg
- 3 Wechsler
- Spannung: AC 115 V
- Stromstärke: 10 A
- Breite: 22,5 mm
- Einzelmodul im Kombination mit Stecksockel LZS
- Lieferbar in Bauformen: RT, PT, MT
- Verfügbar in verschiedenen Spulenspannungen
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfacher Austausch der Steckrelais
- Ideal für die Schaltung kleiner Lasten
- Geeignet für verschiedene Anwendungen mit einer breiten Palette von Relaisoptionen
Steckrelais, 3 Wechsler AC 115 V, 10 A, Breite 22,5 mm
Das SIRIUS LZX Steckrelais dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


