SIEMENS - Steckrelais, 3 Wechsler, 24 V DC, 10 A, B=22,5 mm, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT370024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568471
Sonepar Artikelnummer
120225068
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT370024
Hersteller Typ
LZX:PT370024
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT370024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg
- Spannung: DC 24 V
- Strom: 10 A
- Breite: 22,5 mm
- Kompatibel mit Stecksockel LZS
- Verfügbar in den Bauformen RT, PT und MT
- Erhältlich in verschiedenen Spulenspannungen
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Unkomplizierter Austausch der Relais
- Geeignet für verschiedene Anwendungen dank modularer Bauform
- Vielseitiges Programm für unterschiedliche Anforderungen
Steckrelais, 3 Wechsler DC 24 V, 10 A
Das Steckrelais dient der galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und dem Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


