SIEMENS - Steckrelais, 4 Wechsler, 115 V AC, 6 A, B=22,5 mm auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT570615
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568648
Sonepar Artikelnummer
120225075
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT570615
Hersteller Typ
LZX:PT570615
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT570615
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg
- Typ: Einzelmodul für LZS-Sockel
- Spannung: AC 115 V
- Nennstrom: 6 A
- Breite: 22,5 mm
- Lieferbare Bauformen: RT, PT und MT
- Verfügbare Spulenspannungen: Verschiedene Optionen
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfache Austauschbarkeit der Module
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch Kontaktvervielfachung
- Optimale Lösungen für diverse Anwendungsfälle
Steckrelais, 4 Wechsler AC 115 V, 6 A, Breite 22,5 mm
Das Steckrelais SIRIUS LZX dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


