SIEMENS - Steckrelais, 4 Wechsler, 24 V AC, 6 A, B=22,5 mm, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT570524
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209568631
Sonepar Artikelnummer
120225074
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT570524
Hersteller Typ
LZX:PT570524
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT570524
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg
- 4 Wechsler
- Spannung: 24 V AC
- Strom: 6 A
- Breite: 22,5 mm
- Kompatibel mit LZS-Sockel
- Verfügbar in den Bauformen RT, PT und MT
- Erhältlich in verschiedenen Spulenspannungen
- Flexible Gestaltung des Komplettgerätes
- Einfache Austauschbarkeit der Steckrelais
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Steckrelais, 4 Wechsler 24 V AC, 6 A, Breite 22,5 mm
Das SIRIUS LZX Steckrelais dient als Einzelmodul zur **galvanischen Trennung**, **Kontaktvervielfachung** und **Schaltung kleiner Lasten**.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


