SIEMENS - Steckrelais, 4 Wechsler, 24V DC, 6 A, B=22,5 mm, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT570024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209568624
Sonepar Artikelnummer
120224363
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT570024
Hersteller Typ
LZX:PT570024
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT570024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg
- Typ: Steckrelais SIRIUS LZX
- Anzahl der Wechsler: 4
- Spannung: DC 24 V
- Maximaler Strom: 6 A
- Breite: 22,5 mm
- Verfügbar in verschiedenen Bauformen: RT, PT, MT
- Flexible Gestaltung des Geräts
- Einfacher Austausch der Relaismodule
- Geeignet für Kontaktvervielfachung und Potentialumschaltung
- Ermöglicht die Steuerung kleiner Lasten
Steckrelais, 4 Wechsler DC 24 V, 6 A, Breite 22,5 mm
Die Steckrelais SIRIUS LZX sind Einzelmodule, die eine flexible Gestaltung des Komplettgerätes ermöglichen und für das Schalten kleiner Lasten sowie die galvanische Trennung eingesetzt werden können.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


