SIEMENS - Steckrelais, 4 Wechsler, hartvergoldet, AC 230 V, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT580730
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568686
Sonepar Artikelnummer
120225077
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT580730
Hersteller Typ
LZX:PT580730
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT580730
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.032 kg
- Hartvergoldet
- Spannung: AC 230 V
- Kompatibel mit LZS-Sockel
- Einzelmodul Bauformen: RT, PT und MT
- Verfügbar in verschiedenen Spulenspannungen
- Flexibler Einsatz zur Gestaltung des Komplettgerätes
- Unkomplizierter Austausch der Module
- Geeignet für die Potentialumschaltung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Steckrelais 4 Wechsler
Das Steckrelai ist ein hartvergoldetes AC 230 V Modul, das für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung und das Schalten kleiner Lasten verwendet wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


