SIEMENS - Steckrelais, 4 Wechsler, hartvergoldet, DC 24 V, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT580024
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568662
Sonepar Artikelnummer
120225076
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT580024
Hersteller Typ
LZX:PT580024
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT580024
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg
- Typ: Steckrelais 4 Wechsler
- Spannung: DC 24 V
- Anschluss: Für LZS-Sockel
- Bauformen: RT, PT und MT
- Spulenspannungen: Verschiedene verfügbar
- Ermöglicht einfache und schnelle Austauschbarkeit.
- Bietet eine hohe Flexibilität in der Gerätegestaltung.
- Ideal für die Schaltung kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Steckrelais 4 Wechsler, hartvergoldet DC 24 V
Das Steckrelais SIRIUS LZX ermöglicht die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung und das Schalten kleiner Lasten, und bietet eine flexible Gestaltung des Komplettgerätes.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


