SIEMENS - Steckrelais, 4 Wechsler, ohne Testbügel, AC 230 V, auch für LZS-Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZX:PT520730
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209568617
Sonepar Artikelnummer
120225073
Hersteller Artikelnummer
LZX:PT520730
Hersteller Typ
LZX:PT520730
Hersteller Artikel Nr.:
LZX:PT520730
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
22.5 mm
Höhe:
28 mm
Tiefe:
35 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.031 kg
- Für LZS-Sockel Steckrelais SIRIUS LZX als Einzelmodul
- Einfacher Austausch der Steckrelais
- Lieferbar in den Bauformen RT, PT und MT
- Verfügbar in verschiedenen Spulenspannungen
- Flexibilität bei der Gestaltung des Komplettgerätes
- Ermöglicht unkomplizierte Wartung und Austausch
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen
Steckrelais 4 Wechsler, ohne Testbügel AC 230 V
Das Steckrelais dient der galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und dem Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


