SIEMENS - Steckrelais, DC24V, 1W, LED grün, Sockel mit log. Trennung, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT3D4L24A
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621121376
Sonepar Artikelnummer
121289697
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT3D4L24A
Hersteller Typ
LZS:RT3D4L24A
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT3D4L24A
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.060 kg
- 1 Wechsler
- DC 24 V
- LED-Modul grün
- Sockel mit logischer Trennung
- Federzuganschluss (Push-In)
- Prüfung nach AC-15 und DC-13
- Verfügbarkeit als Komplettgeräte oder Einzelmodule in RT, PT und MT Bauformen
- Vielfältige Spulenspannungen
- Schraubanschluss oder Steckklemmen (Push-In)
- Umfangreiches Zubehör, z.B. Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel, LED-Module
- Werkzeuglose Verdrahtung für einfache Installation
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Unkomplizierte Verdrahtung durch sockel mit logischer Trennung
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen aufgrund von hartvergoldeten Kontakten
- Flexibilität durch verschiedene Bauformen und Spulenspannungen
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät ist ein vielseitiges Koppelrelais für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung und das Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


