SIEMENS - Steckrelais, DC24V, 1W, LED grün, Sockel mit log. Trennung, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT3B4L24A
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621121369
Sonepar Artikelnummer
121289696
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT3B4L24A
Hersteller Typ
LZS:RT3B4L24A
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT3B4L24A
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.064 kg
- 1 Wechsler, DC 24 V
- LED-Modul grün
- Sockel mit logischer Trennung
- Schraubanschluss, 3,5 mm Pinning
- Geprüft nach AC-15 und DC-13
- Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen
- Verfügbare Bauformen: RT, PT und MT
- Lieferbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Spulenspannungen
- Einfachere Verdrahtung durch Sockel mit logischer Trennung
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Technologie
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen durch hartvergoldete Kontakte
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, einschließlich Stecksockel und LED-Module
- Vielseitiges Programm für alle Anwendungen
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung, ideal zum Schalten kleiner Lasten und für Potentialumschaltungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


