SIEMENS - Steckrelais, DC24V, 4W, LED grün, Standard-Stecksockel, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5A5L24A
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621121321
Sonepar Artikelnummer
121289701
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5A5L24A
Hersteller Typ
LZS:PT5A5L24A
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5A5L24A
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.102 kg
- 4 Wechsler
- Spannung: DC 24 V
- LED-Modul grün
- Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Prüfung nach AC-15 und DC-13
- Werkzeuglose Verdrahtung
- Push-in-Federzugklemmen für rüttelsichere Verbindung
- Verfügbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Bauformen (RT, PT, MT)
- Einfachere Verdrahtung durch logische Trennung
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen dank hartvergoldeter Kontakte
- Umfangreiches Zubehör verfügbar für unterschiedliche Anwendungen
- Vielseitige Spulenspannungen und Anschlussmöglichkeiten (Schraubanschluss oder Push-In)
Steckrelais Komplettgerät, 4 Wechsler, DC 24 V
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung, ideal zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


