Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC115V, 1W, LED-Modul rot Sockel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC115V, 1W, LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT3B4S15

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209674707

Sonepar Artikelnummer

120227248

Hersteller Artikelnummer

LZS:RT3B4S15

Hersteller Typ

LZS:RT3B4S15

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:RT3B4S15

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

15.5 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.063 kg

    Steckrelais Komplettgerät

    Das Steckrelais Komplettgerät ist ideal zum Schalten kleiner Lasten und dient als Potentialumschaltung mit einer werkzeuglosen Verdrahtung.

    Technische Details:

    • 1 Wechsler, AC 115 V
    • LED-Modul rot
    • Sockel mit logischer Trennung
    • Schraubanschluss
    • 3,5 mm Pinning Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS
    • Kontaktvervielfachung und galvanische Trennung
    • Geprüft nach AC-15 und DC-13
    • Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
    • Verfügbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT
    • Verschiedene Spulenspannungen
    • Verschiedene Anschlussarten: Schraubanschluss oder Push-In
    • Umfangreiches Zubehör erhältlich, einschließlich Stecksockel und LED-Module

    Kunden Vorteile:

    • Werkzeuglose Verdrahtung spart Zeit und Aufwand.
    • Rüttelsichere Verbindung durch Push-in-Federzugklemmen.
    • Unkomplizierte Verdrahtung durch den Sockel mit logischer Trennung.
    • Flexibilität durch verschiedene Bauformen und Spulenspannungen.
    • Umfangreiches Zubehör ermöglicht individuelle Anpassungen.
    • Bietet eine zuverlässige und sichere Lösung für diverse Schaltanwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie