SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC115V, 1W, LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT3A4S15
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674622
Sonepar Artikelnummer
120227244
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT3A4S15
Hersteller Typ
LZS:RT3A4S15
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT3A4S15
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.059 kg
- 1 Wechsler
- AC 115 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel
- Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen geprüft nach AC-15 und DC-13
- Verfügbar in verschiedenen Bauformen: RT, PT und MT
- Zusätzliches Zubehör wie Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel und Verdrahtungsbügel
- Einfachere Verdrahtung dank logischer Trennung.
- Rüttelsichere Verbindung für hohe Zuverlässigkeit.
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen durch hartvergoldete Kontakte.
- Flexibilität durch Lieferung als Komplettgeräte oder Einzelmodule.
- Vielfältige Optionen bei Spulenspannungen und Anschlussarten.
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


