SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC115V, 2W, LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT4A4S15
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674639
Sonepar Artikelnummer
120227258
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT4A4S15
Hersteller Typ
LZS:RT4A4S15
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT4A4S15
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.058 kg
- 2 Wechsler
- AC 115 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel
- Schraubanschluss und 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen nach AC-15 und DC-13 geprüft
- Erhältlich als Komplettgeräte oder Einzelmodule in Bauformen RT, PT und MT
- Rüttelsichere Verbindung durch Push-in-Federzugklemmen
- Einfache und unkomplizierte Verdrahtung dank logischer Trennung
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Umfassendes Zubehör erhältlich, wie Stecksockel und Halte-/Auswerfebügel
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung, ideal zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


