SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC115V, 4 Wechsler LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5B5S15
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674493
Sonepar Artikelnummer
120227224
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5B5S15
Hersteller Typ
LZS:PT5B5S15
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5B5S15
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.114 kg
- 4 Wechsler
- AC 115 V
- LED-Modul rot
- Sockel mit logischer Trennung
- Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning Koppelrelais
- Kontaktvervielfachung
- Prüfungen nach AC-15 und DC-13
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Verfügbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Bauformen
- Werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Unkomplizierte Verdrahtung durch Sockel mit logischer Trennung
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, wie Stecksockel und LED-Module
- Flexibilität in den Spulenspannungen und Anschlussformen
- Ideal für verschiedene Anwendungen durch das umfassende SIRIUS Relais Programm
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur Schaltung kleiner Lasten und bietet eine galvanische Trennung mit einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


