SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC115V, 4 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5A5S15
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674455
Sonepar Artikelnummer
120227220
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5A5S15
Hersteller Typ
LZS:PT5A5S15
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5A5S15
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.103 kg
- 4 Wechsler
- AC 115 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel
- Schraubanschluss, 3,5 mm Pinning
- Prüfung nach AC-15 und DC-13
- Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Lieferbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Bauformen und Spulenspannungen
- Einfachere Verdrahtung durch logische Trennung des Sockels
- Rüttelsichere Verbindung dank innovativer Klemmen
- Umfangreiches Zubehör für flexiblen Einsatz
- Optimale Anpassung an verschiedene Anforderungen durch unterschiedliche Bauformen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Anwendung
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


