SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC230V, 2W, LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT4A4T30
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674592
Sonepar Artikelnummer
120227259
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT4A4T30
Hersteller Typ
LZS:RT4A4T30
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT4A4T30
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.059 kg
- 2 Wechsler
- AC 230 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel
- Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS
- Schaltvermögen nach AC-15 und DC-13 geprüft
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Unkomplizierte Verdrahtung durch Sockel mit logischer Trennung
- Verfügbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Bauformen
- Umfangreiches Zubehör wie Stecksockel und Halte-/Auswerfebügel verfügbar
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät ist ideal für die galvanische Trennung und das Schalten kleiner Lasten, ausgestattet mit einem LED-Modul und werkzeugloser Verdrahtung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


