SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC230V, 3 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT3A5T30
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674424
Sonepar Artikelnummer
120227217
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT3A5T30
Hersteller Typ
LZS:PT3A5T30
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT3A5T30
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.095 kg
- 3 Wechsler, AC 230 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss und 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung mit rüttelsicherer Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen nach AC-15 und DC-13 geprüft
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Erhältlich in verschiedenen Bauformen (RT, PT, MT) und Spulenspannungen
- Umfangreiches Zubehör wie Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel und LED-Module
- Einfachere Verdrahtung durch logische Trennung
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl von Komplettgeräten oder Einzelmodulen
- Optimale Verbindungsmöglichkeiten mit rüttelsicheren und werkzeuglosen Anschlussmethoden
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für kleine Lasten und Potentialumschaltungen
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient der galvanischen Trennung, Kontaktvervielfachung und dem Schalten kleiner Lasten mit hohe Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


