SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC230V, 4 Wechsler LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5B5T30
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674509
Sonepar Artikelnummer
120227225
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5B5T30
Hersteller Typ
LZS:PT5B5T30
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5B5T30
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.109 kg
- 4 Wechsler
- AC 230 V
- LED-Modul rot
- Sockel mit logischer Trennung
- Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Prüfung nach AC-15 und DC-13
- Verfügbar in Bauformen RT, PT und MT
- Verschiedene Spulenspannungen
- Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen.
- Unkomplizierte Verdrahtung durch den Sockel mit logischer Trennung.
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen durch hartvergoldete Kontakte.
- Umfangreiches Zubehör wie Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel und Verdrahtungsbügel erhältlich.
- Lieferbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule, flexibel anpassbar.
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät ist ideal zum Schalten kleiner Lasten und bietet galvanische Trennung sowie Kontaktvervielfachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


