SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC230V, 4 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5A5T30
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674462
Sonepar Artikelnummer
120227221
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5A5T30
Hersteller Typ
LZS:PT5A5T30
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5A5T30
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.099 kg
- 4 Wechsler, AC 230 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen
- Logische Trennung für unkomplizierte Verdrahtung
- Schaltvermögen nach AC-15 und DC-13 geprüft
- Verfügbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in RT, PT und MT Bauformen
- Vielfältige Spulenspannungen, Schraubanschluss oder Steckklemmen (Push-In)
- Umfangreiches Zubehör wie Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel sowie LED-Module
- Rüttelsichere Verbindung durch Push-in-Federzugklemmen
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen dank hartvergoldeter Kontakte
- Flexibilität durch verschiedene Bauformen und Montageoptionen
- Einfache Handhabung durch werkzeuglose Verdrahtung
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für alle Bedürfnisse
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät ist ideal für die galvanische Trennung und Kontaktvervielfachung beim Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


