SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC24V, 1W, LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT3A4R24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674608
Sonepar Artikelnummer
120227243
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT3A4R24
Hersteller Typ
LZS:RT3A4R24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT3A4R24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.056 kg
- 1 Wechsler, AC 24 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning Koppelrelais
- Werkzeuglose Verdrahtung und rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen geprüft nach AC-15 und DC-13
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Lieferbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Bauformen und Spulenspannungen
- Umfangreiches Zubehör verfügbar, darunter Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel und LED-Module
- Einfacher Austausch durch Steckverbindungen und werkzeuglose Verdrahtung.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Bauformen und Spulenspannungen.
- Robuste und sichere Verbindung durch innovative Push-in-Federzugklemmen.
- Optimale Anpassung an elektronische Steuerungen dank hartvergoldeter Kontakte.
- Umfassendes Zubehör ermöglicht individuelle Anpassungen und einfache Installation.
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät ist ideal für die galvanische Trennung und Kontaktvervielfachung, eignet sich zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


