Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC24V, 2W, LED-Modul rot Sockel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC24V, 2W, LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT4B4R24

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209674691

Sonepar Artikelnummer

120227261

Hersteller Artikelnummer

LZS:RT4B4R24

Hersteller Typ

LZS:RT4B4R24

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:RT4B4R24

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

15.5 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.063 kg

    Steckrelais Komplettgerät

    Das Steckrelais Komplettgerät ist ideal für die galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung sowie zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.

    Technische Details:

    • 2 Wechsler
    • AC 24 V
    • LED-Modul rot
    • Sockel mit logischer Trennung
    • Schraubanschluss
    • 3,5 mm Pinning
    • Prüfung nach AC-15 und DC-13
    • Verfügbare Bauformen: RT, PT, MT
    • Werkzeuglose Verdrahtung mit Push-in-Federzugklemmen

    Kunden Vorteile:

    • Rüttelsichere Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit
    • Unkomplizierte Verdrahtung dank logischer Trennung
    • Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen durch hartvergoldete Kontakte
    • Umfangreiches Zubehör erhältlich für flexible Einsatzmöglichkeiten
    • Erhältlich als Komplettgeräte oder Einzelmodule

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie