SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC24V, 3 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT3A5R24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674400
Sonepar Artikelnummer
120227215
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT3A5R24
Hersteller Typ
LZS:PT3A5R24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT3A5R24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.096 kg
- 3 Wechsler
- AC 24 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Koppelrelais SIRIUS LZS
- Prüfung nach AC-15 und DC-13
- Verfügbare Bauformen: RT, PT und MT
- Optionen: mit bzw. ohne logische Trennung
- Verschiedene Spulenspannungen
- Bedienung mit Push-In-Federzugklemmen
- Werkzeuglose Verdrahtung ermöglicht eine einfache Installation.
- Rüttelsichere Verbindung gewährleistet hohe Zuverlässigkeit im Betrieb.
- Logische Trennung des Sockels sorgt für unkomplizierte Verdrahtung.
- Hartvergoldete Kontakte optimieren die Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen.
- Umfangreiches Zubehör ist verfügbar, um die Anpassung an individuelle Anforderungen zu erleichtern.
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät bietet eine zuverlässige Lösung für die galvanische Trennung und Kontaktvervielfachung von elektrischen Schaltvorgängen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


