SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät AC24V, 4 Wechsler LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5D5R24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674523
Sonepar Artikelnummer
120227227
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5D5R24
Hersteller Typ
LZS:PT5D5R24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5D5R24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
28 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.109 kg
- Spannung: AC 24 V
- LED-Modul: rot
- Federzuganschluss (Push-In)
- Schaltvermögen: geprüft nach AC-15 und DC-13
- Werkzeuglose Verdrahtung
- Verfügbare Bauformen: RT, PT und MT
- Optional mit oder ohne logische Trennung
- Umfangreiches Zubehör: Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel
- Verfügbar in verschiedenen Spulenspannungen
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-In-Federzugklemmen
- Unkomplizierte Verdrahtung durch Sockel mit logischer Trennung
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen durch hartvergoldete Kontakte
- Flexibilität durch die Auswahl zwischen Komplettgeräten oder Einzelmodulen
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät mit 4 Wechslern ermöglicht die galvanische Trennung und Kontaktvervielfachung zum Schalten kleiner Lasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


