SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät DC24V, 1W, LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT3A4L24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674554
Sonepar Artikelnummer
120227242
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT3A4L24
Hersteller Typ
LZS:RT3A4L24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT3A4L24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
71 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.056 kg
- 1 Wechsler, DC 24 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen geprüft nach AC-15 und DC-13
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Lieferbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT
- Einfachere Verdrahtung durch logische Trennung des Sockels
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Spulenspannungen
- Umfangreiches Zubehör für zusätzliche Flexibilität
- Ideal für Anwendungen, die eine sichere und zuverlässige Schalttechnik erfordern
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient der galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung zum Schalten kleiner Lasten und als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


