Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät DC24V, 2W, LED-Modul rot Sockel

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät DC24V, 2W, LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT4D4L24

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209674738

Sonepar Artikelnummer

120227265

Hersteller Artikelnummer

LZS:RT4D4L24

Hersteller Typ

LZS:RT4D4L24

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:RT4D4L24

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Werkstoff des Kontaktes:

Silber-Nickel (AgNi)

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

15.5 mm

Höhe:

98 mm

Tiefe:

71 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.057 kg

    Steckrelais Komplettgerät

    Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung beim Schalten kleiner Lasten.

    Technische Details:

    • 2 Wechsler
    • DC 24 V
    • LED-Modul rot
    • Sockel mit logischer Trennung
    • Federzuganschluss (Push-In)
    • Geprüft nach AC-15 und DC-13
    • Werkzeuglose Verdrahtung
    • Hochwertige hartvergoldete Kontakte

    Vorteile für den Kunden:

    • Einfache und sichere Verdrahtung durch Push-In-Federzugklemmen
    • Flexibilität in der Bauform: als Komplettgeräte oder Einzelmodule verfügbar
    • Umfangreiches Zubehör für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten
    • Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie