SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät DC24V, 3 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT3A5L24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674394
Sonepar Artikelnummer
120227214
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT3A5L24
Hersteller Typ
LZS:PT3A5L24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT3A5L24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.093 kg
- 3 Wechsler
- DC 24 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel
- Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Geeignet für AC-15 und DC-13 Anwendung
- Hartvergoldete Kontakte
- Verfügbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in verschiedenen Bauformen und Spulenspannungen
- Einfache und unkomplizierte Verdrahtung durch logische Trennung
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Flexibilität bei der Auswahl von Zubehör wie Stecksockel, Halte-/Auswerfbügel und Verdrahtungsbügel
- Robuste und zuverlässige Verbindungen
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät ermöglicht galvanische Trennung, Kontaktvervielfachung sowie das Schalten kleiner Lasten durch ein flexibles und benutzerfreundliches Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


