SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät DC24V, 4 Wechsler LED-Modul rot Sockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5B5L24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674479
Sonepar Artikelnummer
120227222
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5B5L24
Hersteller Typ
LZS:PT5B5L24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5B5L24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.107 kg
- 4 Wechsler, DC 24 V
- LED-Modul rot
- Sockel mit logischer Trennung
- Schraubanschluss, 3,5 mm Pinning
- Koppelrelais mit Steckrelais SIRIUS LZS
- Werkzeuglose Verdrahtung
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen geprüft nach AC-15 und DC-13
- Hartvergoldete Kontakte für optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
- Lieferbar als Komplettgeräte oder Einzelmodule in den Bauformen RT, PT und MT
- Erhältlich in verschiedenen Spulenspannungen und Anschlussarten (Schraubanschluss oder Push-In)
- Umfangreiches Zubehör verfügbar (Stecksockel, Halte-/Auswerfebügel, Verdrahtungsbügel, LED-Module)
- Einfachere und schnellere Verdrahtung durch logische Trennung
- Zuverlässige Verbindung dank rüttelsicherer Technologie
- Flexibilität durch Vielzahl an Bauformen und Zubehör
- Hervorragende Kompatibilität mit elektronischen Steuerungen
- Optimale Einsatzmöglichkeiten für verschiedene Anwendungen
Steckrelais Komplettgerät
Das Steckrelais Komplettgerät dient zur galvanischen Trennung und Kontaktvervielfachung, um kleine Lasten zu schalten und Potentialumschaltungen durchzuführen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


