SIEMENS - Steckrelais Komplettgerät DC24V, 4 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT5A5L24
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Ja
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674431
Sonepar Artikelnummer
120227218
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT5A5L24
Hersteller Typ
LZS:PT5A5L24
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT5A5L24
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Ja
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silber-Nickel (AgNi)
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
72 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.096 kg
- 4 Wechsler
- DC 24 V
- LED-Modul rot
- Standard-Stecksockel
- Schraubanschluss
- 3,5 mm Pinning
- Werkzeuglose Verdrahtung
- Rüttelsichere Verbindung dank Push-in-Federzugklemmen
- Schaltvermögen geprüft nach AC-15 und DC-13
- Hartvergoldete Kontakte
- Einfaches Verdrahten durch logische Trennung
- Vielfältige Optionen durch Komplettgeräte oder Einzelmodule
- Verfügbarkeit in verschiedenen Spulenspannungen
- Umfangreiches Zubehör wie Stecksockel und Halte-/Auswurfbügel
- Optimale Zusammenarbeit mit elektronischen Steuerungen
Steckrelais Komplettgerät
Dieses Produkt ist ein Koppelrelais mit galvanischer Trennung und eignet sich zum Schalten kleiner Lasten sowie als Potentialumschaltung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


