Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Steckrelais, Sockel 15mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckrelais, Sockel 15mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT78725

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Nein

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Mit abnehmbaren Klemmen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209674912

Sonepar Artikelnummer

120227269

Hersteller Artikelnummer

LZS:RT78725

Hersteller Typ

LZS:RT78725

Hersteller Artikel Nr.:

LZS:RT78725

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:

RT II

Breite:

15.5 mm

Höhe:

78 mm

Tiefe:

42.3 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.037 kg

    Stecksockel für RT-Relais

    Der Standard-Stecksockel mit Schraubanschluss für SIRIUS Relais bietet eine vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen.

    Technische Details:

    • Standard-Stecksockel für RT-Relais
    • Schraubanschluss für zuverlässige Verbindung
    • Kompatibel mit SIRIUS Relais

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Nutzung in unterschiedlichen Anwendungen
    • Einfache Installation durch Schraubanschluss
    • Zuverlässige Leistung und Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie