SIEMENS - Stecksockel für Befestigung, sicherer Trennung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT78726
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209674929
Sonepar Artikelnummer
120227270
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT78726
Hersteller Typ
LZS:RT78726
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT78726
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
61.5 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.043 kg
- Logische Trennung
- Schraubanschluss
- Kompatibilität mit SIRIUS Relais
- Universelle Anwendung
- Einfache Installation durch Schraubanschlüsse
- Flexibilität dank universeller Einsatzmöglichkeiten
- Sichere Verbindung durch logische Trennung
- Effiziente Nutzung im gesamten Programm von SIRIUS Relais
Stecksockel für RT-Relais
Der Sockel bietet eine logische Trennung und Schraubanschluss für SIRIUS Relais und ist vielseitig einsetzbar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


