SIEMENS - Stecksockel für Befestigung, sicherer Trennung Steckklemme (Push in)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:RT7872P
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674936
Sonepar Artikelnummer
120226414
Hersteller Artikelnummer
LZS:RT7872P
Hersteller Typ
LZS:RT7872P
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:RT7872P
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
15.5 mm
Höhe:
98 mm
Tiefe:
48.3 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.039 kg
- Logische Trennung
- Federzuganschluss (Push-In)
- Kompatibel mit SIRIUS Relais
- Einfache Installation und Handhabung
- Flexibilität in verschiedenen Anwendungen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch logische Trennung
Stecksockel für RT-Relais
Der Stecksockel bietet eine logische Trennung und Federzuganschluss (Push-In) für SIRIUS Relais, ideal für vielfältige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


