SIEMENS - Stecksockel für PT-Relais 4 Wechsler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LZS:PT78742
Komplettgerät mit Sockel - Ja
Mit LED-Anzeige - Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209674851
Sonepar Artikelnummer
120227234
Hersteller Artikelnummer
LZS:PT78742
Hersteller Typ
LZS:PT78742
Hersteller Artikel Nr.:
LZS:PT78742
Komplettgerät mit Sockel:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
gepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (RT) nach IEC 61810-7:
RT II
Breite:
27 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
61 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.069 kg
- Typ: Stecksockel für PT-Relais
- Anzahl der Wechsler: 4
- Verbindungstyp: Schraubanschluss
- Logische Trennung: Ja
- Kompatibilität: SIRIUS Relais
- Hohe Flexibilität durch universellen Einsatz für verschiedene Anwendungen.
- Einfacher Anschluss und Installation dank Schraubanschluss.
- Erhöhte Sicherheit durch logische Trennung der Wechsler.
- Geeignet für Anwendungen mit unterschiedlichen Anforderungen.
Stecksockel für PT-Relais, 4 Wechsler, mit logischer Trennung, Schraubanschluss SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle
Der Stecksockel dient zur sicheren und flexiblen Verbindung von PT-Relais mit logischer Trennung und vier Wechslern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


