SIEMENS - Stecktransceiver SFP991-1LD, 1x 100 Mbit/s LC, SM Glas, max. 26 km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19911AF007AA0
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 9 mm
Breite - 14 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111731
Sonepar Artikelnummer
121123718
Hersteller Artikelnummer
6AG19911AF007AA0
Hersteller Typ
6AG1991-1AF00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19911AF007AA0
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
9 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.034 kg
- Product reference: 6GK5991-1AF00-8AA0
- Conformal Coating for enhanced protection
- Operating temperature: -40…+85°C
- Type: SCALANCE X Zubehör, SFP991-1LD
- Port: 1x 100 Mbit/s LC-Port, optisch
- Transmission distance: up to 26 km for Single-Mode glass
- Robust design that withstands extreme environmental conditions.
- High-speed connectivity enhances network performance.
- Long-distance transmission capabilities reduce the need for repeaters.
- Versatile compatibility with various SCALANCE X models.
SIPLUS NET SCALANCE X SFP991-1LD
The SIPLUS NET SCALANCE X SFP991-1LD is designed for reliable optical connectivity with a 100 Mbit/s LC-Port suitable for Single-Mode fibre up to 26 km.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


