SIEMENS - Stecktransceiver SFP992-1, 1x 1000 Mbit/s LC, MM Glas, max. 750 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19921AL007AA0
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 9 mm
Breite - 14 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618128708
Sonepar Artikelnummer
121123902
Hersteller Artikelnummer
6AG19921AL007AA0
Hersteller Typ
6AG1992-1AL00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19921AL007AA0
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
9 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.034 kg
- Basierend auf 6GK5992-1AL00-8AA0 mit Conformal Coating
- Betriebstemperaturbereich: -40…+85°C
- 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch
- Multimode Glas bis max. 750 m
- Hohe Kostenersparnis durch das modulare System
- Einfaches Anpassen und Erweitern der Netzstruktur
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Hohe Performance durch Gigabit Ports
SIPLUS NET SCALANCE X SFP992-1
Die SIPLUS NET SCALANCE X SFP992-1 Stecktransceiver ermöglichen eine flexible Bestückung modularer Industrial Ethernet Layer 2 und Layer 3 Switches für optische Verbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


