SIEMENS - Stecktransceiver SFP992-1BXMT, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 10 km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59921AM008TA0
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.073 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047622799048
Sonepar Artikelnummer
121379449
Hersteller Artikelnummer
6GK59921AM008TA0
Hersteller Typ
6GK5992-1AM00-8TA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59921AM008TA0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.073 kg
- 1x 1000 Mbit/s LC-Port, optisch
- Single-Mode Glas bis max. 10 km
- BiDi Transceive 1550nm/1310nm
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Kostenersparnis durch das modulare System
- Einfach anpassbar und jederzeit erweiterbar
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Hohe Performance durch Gigabit Ports
Stecktransceiver SFP992-1BX10T
Der Stecktransceiver SFP992-1BX10T ermöglicht flexible optische Verbindungen für modulare Industrial Ethernet Layer 2 und Layer 3 Switches.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


