SIEMENS - Stecktransceiver SFP992-1LD, 1x 1000 Mbit/s LC, SM Glas, max. 10 km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19921AM007AA0
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 9 mm
Breite - 14 mm
Tiefe - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618111748
Sonepar Artikelnummer
121123745
Hersteller Artikelnummer
6AG19921AM007AA0
Hersteller Typ
6AG1992-1AM00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19921AM007AA0
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
9 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.035 kg
- Based on 6GK5992-1AM00-8AA0
- Conformal Coating
- Operating Temperature: -40…+85°C
- 1x 1000 Mbit/s LC-Port
- Single-Mode Glass up to max. 10 km
- Suitable for extreme temperature conditions, ensuring reliable performance in diverse environments.
- High data transfer rate with a single optical port enhances network efficiency.
- Long transmission distance of up to 10 km provides flexibility in network design.
SIPLUS NET SCALANCE X SFP992-1LD
The SIPLUS NET SCALANCE X SFP992-1LD is a robust optical transceiver designed for high-speed data transfer in harsh environmental conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


