SIEMENS - Stecktransceiver SFP993-1, 1x10000MBit/s LC, MM Glas, bis 300 m, CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59931AT008FA0
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623248699
Sonepar Artikelnummer
121379543
Hersteller Artikelnummer
6GK59931AT008FA0
Hersteller Typ
6GK5993-1AT00-8FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59931AT008FA0
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.065 kg
- Produkttyp: SCALANCE X Zubehör
- Stecktransceiver: SFP993-1
- Mit Conformal Coating
- 1x 10000 Mbit/s LC-Port, optisch
- Multimode Glas bis max. 550 m
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Kostenersparnis durch das modulare System
- Einfach anpassbar und jederzeit erweiterbar an die Struktur der Anlage
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Bandbreiten von 100 Mbit/s bis 10 Gbit/s
Stecktransceiver SFP993-1
Der Stecktransceiver SFP993-1 ermöglicht modulare Industrial Ethernet-Verbindungen mit flexibler Bestückung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


