SIEMENS - Stecktransceiver SFP993-1LD, 1x10000MBit/s LC, SM Glas, bis 10 km, CC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59931AU008FA0
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623248705
Sonepar Artikelnummer
121379542
Hersteller Artikelnummer
6GK59931AU008FA0
Hersteller Typ
6GK5993-1AU00-8FA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59931AU008FA0
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.065 kg
- Conformal Coating
- 1x 10000 Mbit/s LC-Port, optisch
- Single-Mode Glas bis max. 10 km
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Kostenersparnis durch das modulare System
- Einfach anpassbar und jederzeit erweiterbar
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Bandbreiten von 100 Mbit/s bis 10 Gbit/s
Stecktransceiver SFP993-1LD
Der Stecktransceiver SFP993-1LD ermöglicht flexible optische Verbindungen für modulare Industrial Ethernet Layer 3 Switches.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


