SIEMENS - Stecktransceiver SFP993-1LH+, 1x10000MBit/s LC, SM Glas, bis 80 km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59931AW008AA0
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623248712
Sonepar Artikelnummer
121379540
Hersteller Artikelnummer
6GK59931AW008AA0
Hersteller Typ
6GK5993-1AW00-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59931AW008AA0
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.065 kg
- 1x 10000 Mbit/s LC-Port, optisch
- Single-Mode Glas bis max. 80 km
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Kostenersparnis durch das modulare System
- Einfach anpassbar und erweiterbar an die Struktur der Anlage
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Bandbreiten von 100 Mbit/s bis 10 Gbit/s
Stecktransceiver SFP993-1LH+
Der Stecktransceiver SFP993-1LH+ ermöglicht flexible optische Verbindungen für modulare Industrial Ethernet Layer 3 Switches.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


