Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Stecktransceiver SFP994-1, 1x25 GBit/s LC,MM Glas, bis 100 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Stecktransceiver SFP994-1, 1x25 GBit/s LC,MM Glas, bis 100 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6GK59941AT008AA0

  • Herkunftsland - MY

  • Zolltarifnummer - 85176200

  • Gewicht - 0.065 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623268093

Sonepar Artikelnummer

121379539

Hersteller Artikelnummer

6GK59941AT008AA0

Hersteller Typ

6GK5994-1AT00-8AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6GK59941AT008AA0

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.065 kg

    Scalance X Zubehör; Stecktransceiver SFP994-1

    Der Stecktransceiver SFP994-1 bietet hohe Datenübertragungsgeschwindigkeiten für modulare Industrial Ethernet Layer 3 Switches.

    Technische Details:

    • 1x 25000 Mbit/s LC-Port, optisch Multimode Glas bis max. 100 m
    • 25GBase SR
    • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +85 °C

    Kundenvorteile:

    • Kostenersparnis durch das modulare System
    • Einfach anpassbar und erweiterbar an die Struktur der Anlage
    • Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
    • Bandbreiten von 100 Mbit/s bis 25 Gbit/s

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie