SIEMENS - Stecktransceiver SFP994-1LD, 1x25 GBit/s LC, SM Glas, bis 10 km

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK59941AU008AA0
Herkunftsland - MY
Zolltarifnummer - 85176200
Gewicht - 0.065 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623268086
Sonepar Artikelnummer
121379538
Hersteller Artikelnummer
6GK59941AU008AA0
Hersteller Typ
6GK5994-1AU00-8AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6GK59941AU008AA0
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.065 kg
- 1x 25000 Mbit/s LC-Port, optisch
- Single-Mode Glas bis max. 10 km, 25GBase LR
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
- Kostenersparnis durch das modulare System
- Einfach anpassbare und erweiterbare Netztopologie und Portart
- Durchgängiges industrielles Netzwerk für Daten, Sprache und Video
- Bandbreiten von 100 Mbit/s bis 25 Gbit/s
Scalance X Zubehör; Stecktransceiver SFP994-1LD
Der Stecktransceiver SFP994-1LD ermöglicht die flexible Bestückung modularer Industrial Ethernet Layer 3 Switches für optische Verbindungen.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


