Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Steckverbinder, 7/8 für 24V, Schraubanschluss, 1,5 mm2, gewinkelt, max 9A, IP67

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Steckverbinder, 7/8 für 24V, Schraubanschluss, 1,5 mm2, gewinkelt, max 9A, IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19023BA00

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.060 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209855601

Sonepar Artikelnummer

121217210

Hersteller Artikelnummer

3RK19023BA00

Hersteller Typ

3RK1902-3BA00

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19023BA00

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

    Steckverbinder 7/8

    Der Steckverbinder 7/8 dient zur Verbindung von SIRIUS-Geräten und ist sowohl für geschaltete als auch ungeschaltete Anwendungen geeignet.

    Technische Details:

    • Spannung: 24 V
    • Kabeldurchmesser: 6...8,7 mm
    • Betriebsstrom: maximal 9 A
    • Schutzart: IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand
    • Kabelquerschnitt: 1,5 mm² gewinkelt

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Varianten von Bus-, Energie- und Steuerleitungen.
    • Robuste Bauweise gewährleistet Zuverlässigkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
    • Einfacher Anschluss dank Schraubanschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie